Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte Moonlight Emotion 12 V 3,6 W Rahmenfarbe VA L&S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-3000550001
Hersteller:
     L & S
Herst.-Nr.:
     2000003
EAN/GTIN:
     4054773029658
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
flache LED Einbauspotleuchte · diffuse Lichtquelle ohne Lichtpunkte · dimmbar mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur durch Emotion Technologie · Lebensdauer 30000 h · Schutzart IP20 · Abstrahlwinkel 110° · diese Leuchte enthält eingebaute LED-Leuchtmittel · Energieeffizienzklasse F · Ohne Emotion Steuerung leuchtet die LED warmweiß. Mit der Emotion Adapterleitung 3000 550 088 leuchtet sie kaltweiß (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Lichtfarbe:
Emotion
Leistung:
3,6 W
Betriebsspannung:
12 V
Rahmenfarbe:
Edelstahl
Einlass-Ø:
68 mm
Breite:
77 mm
Zuleitung:
2000 mm
Schutzart:
IP20
Lebensdauer:
30000 h
Energieeffizienzklasse:
F
Abstrahlwinkel:
110 °
Marke:
L&S
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 14,04*
€ 19,98*
1 Tag
14
1
€ 5,50*
ab € 14,19*
€ 20,08*
1 Tag
14
4
Frei Haus
ab € 14,22*
€ 21,35*
5 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 15,26*
€ 21,79*
1
€ 7,95*
ab € 15,24*
€ 22,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
L & S
2000436
ab € 0,86*
Sonstiges
L & S
2000437
ab € 1,08*
Sonstiges
L & S
2000370
ab € 41,20*
Sonstiges
L & S
2000371
ab € 51,74*
Sonstiges
L & S
2000420
ab € 9,39*
Sonstiges
L & S
2000421
ab € 15,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.