| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000280219 Herst.-Nr.: 06795 2 EAN/GTIN: 4003318067952 |
| |
|
| | |
| Not- und Gefahrenfunktion und Profilschlüssel · massiver Profildoppelzylinder aus TITALIUM Spezialaluminium · Zugang mit Schlüssel von außen auch wenn innen ein Schlüssel steckt · Spezialstifte sorgen für einen Picking- und Manipulations-Widerstand · Fertigung nach DIN EN 1303Weitere technische Eigenschaften:· Material: Spezialaluminium· Norm: DIN EN 1303: 2005-04· Modell: TI14ST 28/34 vs. Weitere Informationen: | | Anzahl Schlüssel: | 3 | Anzahl Stiftzuhaltungen: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,39* | € 7,57* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,39* | € 7,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,39* | € 7,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,41* | € 7,60* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 5,44* | € 7,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|