Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profildoppelzylinder TI14ST 28/34mm Anz.Schlü.3 versch.-schl.ABUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-3000280219
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     06795 2
EAN/GTIN:
     4003318067952
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
abus doppelzylinder 28/34 vs
doppelzylinder
Not- und Gefahrenfunktion und Profilschlüssel · massiver Profildoppelzylinder aus TITALIUM™ Spezialaluminium · Zugang mit Schlüssel von außen auch wenn innen ein Schlüssel steckt · Spezialstifte sorgen für einen Picking- und Manipulations-Widerstand · Fertigung nach DIN EN 1303Weitere technische Eigenschaften:· Material: Spezialaluminium· Norm: DIN EN 1303: 2005-04· Modell: TI14ST 28/34 vs.
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Länge A:
28 mm
Länge B:
34 mm
Oberfläche:
Satinmatt
Anzahl Schlüssel:
3
Anzahl Stiftzuhaltungen:
5
Marke:
ABUS
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
10
Frei Haus
ab € 5,39*
€ 7,57*
5 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 5,39*
€ 7,58*
1 Tag
36
1
€ 6,95*
ab € 5,39*
€ 7,58*
Lager 1690
27
1
€ 5,99*
ab € 5,41*
€ 7,60*
1 Tag
26
1
€ 5,59*
ab € 5,44*
€ 7,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.