| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000280067 Herst.-Nr.: 400 EAN/GTIN: 4003318004001 |
| |
|
| | |
| Not- und Gefahrenfunktion beideitig · gefertigt nach DIN EN 1303 Klasse 3 und DIN 18252 Klasse P 2 · Messing matt vernickelt · Pilzkopf Gegenstifte für einen wirksamen Picking- und Manipulations-Widerstand · lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien · Stiftlochbohrungen von unten sichtbar verschlossen · mit je 3 Schlüsseln und Stulpschraube 5 x 80 mm · im EinzelkartonWeitere technische Eigenschaften:· Material: Messing· Norm: DIN 18252 Weitere Informationen: | | Anzahl Schlüssel: | 3 | Anzahl Stiftzuhaltungen: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, Doppelprofilzylinder, Profilzylinder, Schließzylinder, Zylinder |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,92* | € 11,22* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,04* | € 11,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 8,11* | € 11,38* | | | | Lager 2478 | | | | 8 | | Frei Haus | ab € 8,05* | € 11,57* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,28* | € 13,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 92,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|