Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS C73N 28/34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS C73N 28/34
ABUS C73N 28/34
ABUS C73N 28/34
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95463140
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     09055
EAN/GTIN:
     4003318090554
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
abus doppelzylinder 28/34 vs
doppelzylinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
62 mm
Gewicht
219 g
Merkmale
Produktfarbe
Nickel
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
3 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 7 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
9058
ab € 7,47*
Ähnlich
ABUS
400
ab € 7,94*
Ähnlich
ABUS
7632
ab € 9,79*
Ähnlich
ABUS
4986
ab € 10,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.