| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000275089 Herst.-Nr.: F85.050.PL EAN/GTIN: 4021885084752 |
| |
|
| | |
| für weiche Böden · Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz RAL 9005) · mit Plattenbefestigung · Rollenserie mit harter Lauffläche für weiche Böden wie TeppichWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Ergänzung: Standard· Plattenbreite: 42mm· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 42mm· Profil: Standard |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, bs rollen lenkrolle 50 mm, apparaterolle, apparaterollen 50mm, Bürostuhlrollen, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Transportrolle |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,93* | € 1,42* | | | | Lager 2478 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,01* | € 1,42* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,88* | € 1,43* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 0,99* | € 1,48* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,03* | € 1,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|