| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000275080 Herst.-Nr.: F75.040.PL EAN/GTIN: 4021885079703 |
| |
|
| | |
| Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz RAL 9005) · mit Plattenbefestigung · Rollenserie mit harter Lauffläche für weiche Böden wie Teppich Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 42mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, bs rollen lenkrolle polyamid, apparaterolle, bs rollen apparaterolle, Bürostuhlrollen, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,58* | € 0,94* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,57* | € 0,95* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,62* | € 1,01* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,76* | € 1,06* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 1,15* | € 1,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|