| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000275086 Herst.-Nr.: F85.040.PL EAN/GTIN: 4021885079710 |
| |
|
| | |
| für weiche Böden · Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz RAL 9005) · mit Plattenbefestigung · Rollenserie mit harter Lauffläche für weiche Böden wie Teppich Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Ergänzung: Standard · Plattenbreite: 42mm · Material Gehäuse: Stahlblech · Plattenlänge: 42mm · Profil: Standard |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, bs rollen lenkrolle mit totalfeststeller, apparaterolle, bs rollen apparaterolle, Bürostuhlrollen, Feststeller, Feststellrolle, Lenkrollen, Transportrolle |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,54* | € 0,91* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,57* | € 0,91* | | | | | 23 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,70* | € 1,06* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,81* | € 1,07* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,86* | € 1,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|