| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000275081 Herst.-Nr.: F75.050.PL EAN/GTIN: 4021885080396 |
| |
|
| | |
| Abdeckung und Räder aus Polyamid (schwarz RAL 9005) · mit Plattenbefestigung · Rollenserie mit harter Lauffläche für weiche Böden wie TeppichWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert· Ergänzung: Standard· Material Gehäuse: Stahlblech· Plattenlänge: 42mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, Bürostuhlrolle, Stuhlrolle, bs rollen lenkrolle 50 mm, apparaterolle, apparaterollen 50mm, Bürostuhlrollen, Lenkrollen, Schwerlastrolle, Transportolle |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,73* | € 1,11* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,70* | € 1,12* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,77* | € 1,18* | | | | Lager 2478 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,82* | € 1,20* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 0,82* | € 1,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|