| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000267201 Herst.-Nr.: 90050063173 EAN/GTIN: 4031588488207 |
| |
|
| | |
| DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8100 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / innen Drücker 8100 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4)Lieferung als KomplettgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Befestigungssystem: Standardstift· Nockenabstand: 38mm Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur pz, schmalrahmen wechselgarnitur, wechselgarnitur vierkant 8mm, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,99* | € 49,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 38,04* | € 49,83* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,09* | € 52,59* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 42,07* | € 56,80* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 46,88* | € 61,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 105,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|