| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-3000267201 Herst.-Nr.: 90050063173 EAN/GTIN: 4031588488207 |
| |
|
| | |
| DIN links / rechts · Vierkant 8 mm · Drückergarnitur = beidseitig Drücker 8100 / Wechselgarnitur = außen Knopf 3020 / innen Drücker 8100 · für Türstärke 38-63 mm / WC = 37-42 mm · geprüft nach DIN EN 1906 (Gebrauchs-Kategorie Klasse 4) Demontagemöglichkeit der Drückerlochteile bei Verwendung einer handelsüblichen Sicherungsringzange. Optimale Montage durch M5 TORX-Schrauben Lieferung als Komplettgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungssystem: Standardstift · Nockenabstand: 38mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnitur, Türrosetten, Schmalrahmen-Wechselgarnitur, Wechselgarnitur, wechselgarnitur vierkant 8mm, schmalrahmen wechselgarnitur, wechselgarnitur wc, Drückergarnitur, Rosettengarnituren, Türbeschlag, Zimmertürbeschlag, Zimmertürgarnitur |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 33,92* | € 49,50* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 37,79* | € 49,75* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 38,08* | € 52,96* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 48,96* | € 66,05* | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 54,07* | € 70,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|