| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000265587 Herst.-Nr.: 04713-00005-00 EAN/GTIN: 4063565094118 |
| | |
|
| | |
| für leichtgewichtige Kartons · universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers · gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten · geeignet für die manuelle und automatische Applikation · Papier aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC- zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen · recyclingfreundlich · Klebmasse: Naturkautschuk · Gesamtdicke: 0,125 mm · Reißkraft: 30 N/cm · Reißdehnung: 10 %Weitere technische Eigenschaften:· Klebmasse: Naturkautschuk· Trägerart: hoch gekrepptes Papier· Gesamtdicke: 0,125mm· Reißkraft: 30N/cm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, tesa packband 75mm weiß, papier-klebeband tesa, papier-klebeband weiß, Klebeband, Klebebänder, Packbänder, Verpackungsband, Verpackungsklebebänder |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 2,74* | € 3,67* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 2,76* | € 3,68* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,99* | ab € 2,80* | € 3,75* | | | | | 8 Tage | | | 24 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 2,59* | € 3,92* | | | | Lager 2478 | | | | 18 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,73* | € 3,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 18 Rollen ( entspricht € 71,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|