| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000265414 Herst.-Nr.: 201,4440845 EAN/GTIN: 8714828010296 |
| | |
|
| | |
| Allround-Klebeband mit besonderer Klebekraft · handreißbares Reparaturklebeband höchster Qualität mit einem hochflexiblen, formbaren und wasserfest beschichteten Polyestergewebe · starke Anfangsklebekraft und exzellente Klebkraft · klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Edelstahl, Polyethylen, Glas und Holz und eignet sich zum Reparieren, Abdichten, Befestigen, Bündeln und als Schutz · Temperaturbereich: -10 °C bis +75 °C · extra starkes TrägermaterialWeitere technische Eigenschaften:· Trägerart: Polyestergewebe beschichtet· Gesamtdicke: 0,19mm· Reißkraft: 85N/cm· Klebstoff: Synthetikkautschuk· Klebkraft: 23 N/25mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebeklebeband grau 48mm x 50m, gewebe band, gewebe-klebeband 50m, Duct Tape, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 3,45* | € 4,84* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,64* | € 5,14* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,56* | € 5,14* | | | | Lager 2478 | | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,65* | € 5,20* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,78* | € 5,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,073* pro Meter) | Mindestbestellmenge: 15 Rollen ( entspricht € 78,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|