Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband SuperDuct ST311 silber-grau L.50m B.48mm Rl.SUPERTAPE


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000265414_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_3000265414_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1498-3000265414
Hersteller:
     Supertape
Herst.-Nr.:
     201,4440845
EAN/GTIN:
     8714828010296
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Allround-Klebeband mit besonderer Klebekraft · handreißbares Reparaturklebeband höchster Qualität mit einem hochflexiblen, formbaren und wasserfest beschichteten Polyestergewebe · starke Anfangsklebekraft und exzellente Klebkraft · klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Edelstahl, Polyethylen, Glas und Holz und eignet sich zum Reparieren, Abdichten, Befestigen, Bündeln und als Schutz · Temperaturbereich: -10 °C bis +75 °C · extra starkes TrägermaterialWeitere technische Eigenschaften:· Trägerart: Polyestergewebe beschichtet· Gesamtdicke: 0,19mm· Reißkraft: 85N/cm· Klebstoff: Synthetikkautschuk· Klebkraft: 23 N/25mm
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Farbe:
silber-grau
Marke:
SUPERTAPE
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebeklebeband grau 48mm x 50m, gewebe band, gewebe-klebeband 50m, Duct Tape, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1212
1
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 5,13*
Lager 1498
1628
1
€ 6,95*
ab € 3,68*
€ 5,15*
2 Tage
1628
15
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,20*
4 Tage
1617
1
€ 4,99*
ab € 3,76*
€ 5,31*
5 Tage
3153
1
€ 8,90*
ab € 3,8364*
€ 5,3764*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,15*
€ 6,13
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 4,74*
€ 5,64
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0736* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Supertape
201.6399 311
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.