Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband SuperDuct ST201 silber-grau L.50m B.48mm Rl.SUPERTAPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000265412
Hersteller:
     Supertape
Herst.-Nr.:
     201,4440831
EAN/GTIN:
     8714828010302
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Allround-Klebeband mit besonderer Klebekraft · handreißbares Reparaturklebeband auf Basis von Synthetikkautschuk mit einem hochflexiblen, formbaren und wasserfest beschichteten Polyestergewebe · starke Anfangsklebekraft und exzellente Klebkraft · klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Edelstahl, Polyethylen, Glas und Holz und eignet sich zum Reparieren, Abdichten, Befestigen, Schützen und Bündeln · Temperaturbereich: -10 °C bis +75 °CWeitere technische Eigenschaften:· Trägerart: Polyestergewebe beschichtet· Gesamtdicke: 0,175mm· Reißkraft: 95N/cm· Klebstoff: Synthetikkautschuk· Klebkraft: 23 N/25mm
Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebeklebeband grau 48mm x 50m, gewebe band, gewebe-klebeband 50m, Duct Tape, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
1801
25
Frei Haus
ab € 3,24*
€ 4,47*
3 Tage
2766
1
€ 5,99*
ab € 3,14*
€ 4,55*
1 Tag
1801
1
€ 6,95*
ab € 3,26*
€ 4,58*
5 Tage
3688
1
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,61*
4 Tage
3688
1
€ 8,90*
ab € 3,33868*
€ 4,71868*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 111,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.