| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-3000265412 Herst.-Nr.: 2014440831 EAN/GTIN: 8714828010302 |
| | |
|
| | |
| Allround-Klebeband mit besonderer Klebekraft · handreißbares Reparaturklebeband auf Basis von Synthetikkautschuk mit einem hochflexiblen, formbaren und wasserfest beschichteten Polyestergewebe · starke Anfangsklebekraft und exzellente Klebkraft · klebt perfekt auf glatten und rauen Untergründen wie Edelstahl, Polyethylen, Glas und Holz und eignet sich zum Reparieren, Abdichten, Befestigen, Schützen und Bündeln · Temperaturbereich: -10 °C bis +75 °CWeitere technische Eigenschaften:· Trägerart: Polyestergewebe beschichtet· Gesamtdicke: 0,175mm· Reißkraft: 95N/cm· Klebstoff: Synthetikkautschuk· Klebkraft: 23 N/25mm Weitere Informationen: | | Breite: | 48 mm | Länge: | 50 m | Farbe: | silber-grau | Marke: | SUPERTAPE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, gewebeklebeband grau 48mm x 50m, gewebe band, gewebe-klebeband 50m, Duct Tape, Gafferband, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Panzerband |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,23* | € 4,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,15* | € 4,72* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,25* | € 4,75* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,27* | € 4,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 3,35868* | € 4,88868* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|