Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge Nr.124 L.250xB.34xStärke 2,5mm STA blau chroma.leicht 10 HOHAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-173000256351
Hersteller:
     Bernhard Hohage
Herst.-Nr.:
     242545
EAN/GTIN:
     4032949242544
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge edelstahl
leicht · Stahl blau chromatiert 34 x 2,5 mm bzw. Edelstahl 34 x 2,8 mm · für Torbau, Zaunbau, Kistenbau, Hüttenbau, stabil, langlebigWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau chromatiert· Maß c: 39mm· Maß d: 90mm· Maß a: 250mm· Maß b: 34mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
6 / 2
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, kreuzgehänge 250 mm, Exzenterbeschlag, Gehänge, Scharnier
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 0,9586*
€ 1,3794*
1 Tag
40
10
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,38*
1 Tag
28
10
€ 5,59*
ab € 0,965*
€ 1,385*
Lager 2478
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,41*
5 Tage
40
10
€ 5,99*
ab € 1,1007*
€ 1,5707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 84,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.