Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzgehänge Nr.124 L.250xB.34xStärke 2,5mm STA blau chroma.leicht 10 HOHAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-3000256351
Hersteller:
     Bernhard Hohage
Herst.-Nr.:
     242545
EAN/GTIN:
     4032949242544
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge edelstahl
leicht · Stahl blau chromatiert 34 x 2,5 mm bzw. Edelstahl 34 x 2,8 mm · für Torbau, Zaunbau, Kistenbau, Hüttenbau, stabil, langlebigWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau chromatiert· Maß c: 39mm· Maß d: 90mm· Maß a: 250mm· Maß b: 34mm
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Ausführung:
leicht
Anzahl Löcher:
6 / 2
Loch-Ø:
5,5 / 8,8 x 8,8 mm
Breite:
34 mm
Gewerbebreite:
90 mm
Stärke:
2,5 mm
Material:
Stahl
Marke:
HOHAGE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, kreuzgehänge 250 mm, Exzenterbeschlag, Gehänge, Scharnier
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,9686*
€ 1,3894*
1 Tag
4
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,54*
€ 13,79*
22 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,25*
€ 15,03*
6 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,017*
€ 15,737*
3 Tage
4
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 11,746*
€ 17,011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,3894*
€ 1,65339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,3893*
€ 1,65327
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,3892*
€ 1,65315
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,3891*
€ 1,65303
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,279*
€ 1,52201
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,2789*
€ 1,52189
pro Stück
ab 70 Stück
€ 1,2788*
€ 1,52177
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,2787*
€ 1,52165
pro Stück
ab 90 Stück
€ 1,2786*
€ 1,52153
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2386*
€ 1,47393
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1886*
€ 1,41443
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9686*
€ 1,15263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,894* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.