Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOHAGE 242545 Kreuzgehänge Nr. 124 L.250xB.34xStärke 2,5 mm Stahl blau chromatie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HOHAGE 242545 Kreuzgehänge Nr. 124 L.250xB.34xStärke 2,5 mm Stahl blau chromatie
HOHAGE 242545 Kreuzgehänge Nr. 124 L.250xB.34xStärke 2,5 mm Stahl blau chromatie
HOHAGE 242545 Kreuzgehänge Nr. 124 L.250xB.34xStärke 2,5 mm Stahl blau chromatie
Artikel-Nr.:
     1955B-39976731262
Hersteller:
     Bernhard Hohage
Herst.-Nr.:
     242545
EAN/GTIN:
     4032949242544
Suchbegriffe:
Kreuzgehänge
T-Band
Türkreuzgehänge
kreuzgehänge edelstahl
HOHAGE 242545 Kreuzgehänge Nr. 124 L.250xB.34xStärke 2,5 mm Stahl blau chromatiert leicht leicht · Stahl blau chromatiert 34 x 2,5 mm bzw. Edelstahl 34 x 2,8 mm · für Torbau, Zaunbau, Kistenbau, Hüttenbau, stabil, langlebigWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: blau chromatiert· Maß c: 39mm· Maß d: 90mm· Maß a: 250mm· Maß b: 34mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23220201
HerstellerNr:
242545
Werksnummer:
3000256351
Länge netto mm:
287,00
Breite netto mm:
90,00
Höhe netto mm:
12,00
Gewicht netto Kg:
0,297000
Gewicht brutto Kg:
0,297000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kreuzgehänge
Ausfuehrung:
Stahl blau chromatiert
Weitere Suchbegriffe: kreuzgehänge, kreuzgehänge 250 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
10
€ 5,99*
ab € 0,9586*
€ 1,3794*
2 Tage
40
10
€ 5,50*
ab € 0,96*
€ 1,38*
2 Tage
28
10
€ 5,59*
ab € 0,965*
€ 1,385*
25 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 0,93*
€ 1,41*
Lager 1955
40
10
€ 5,99*
ab € 1,1007*
€ 1,5707*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5707*
€ 1,86913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5607*
€ 1,85723
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4707*
€ 1,75013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4007*
€ 1,66683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3607*
€ 1,61923
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1007*
€ 1,30983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,707* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.