Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Behörden-Einsteckschloss 0615 PZW 20/60/72/8mm DIN L VA rd Kl 5 BKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-173000251554
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-06150-13-L-8
EAN/GTIN:
     4015540735165
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss
PZW Ausführung · nach DIN 18251-1 Klasse 5 · allseitig geschlossener Schlosskasten · 2-tourig · mit Wechsel · Stulp Edelstahl · Stulplänge 235 mm · Entfernung 72 mm · Vierkant 8 mm · Falle und Riegel aus Zinkdruckguss · ohne SchließblechWeitere technische Eigenschaften:· Stulp: Edelstahl· Wechsel: mit Wechsel· Norm: DIN 18251· Stulpausführung: abgerundet· Schlosskasten: allseitig geschlossen· Riegelausschluss: 20mm
Weitere Informationen:
Anschlagrichtung:
DIN links
Weitere Suchbegriffe: Objekttürschloss, Einsteck-Riegelschloss, Einsteckriegelschloss, bks behördenschloss din links, einsteck riegelschloss, einsteck-riegelschloss din l, Behördenschlösser, Einsteckschloss, Einsteckschlösser, Zimmertür-Einsteckschloss
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 15,26*
€ 22,24*
1 Tag
3
1
€ 8,50*
ab € 17,04*
€ 22,35*
1 Tag
11
1
€ 5,50*
ab € 22,36*
€ 29,27*
Lager 2478
11
2
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 32,08*
3 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 24,96*
€ 32,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 64,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-06150-11-R-8
ab € 16,99*
Ähnlich
BKS
B-06150-15-L-8
ab € 16,39*
Ähnlich
BKS
B-06150-15-R-8
ab € 16,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.