Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS Objektschloss 20/60/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht BKS BKS Objektschloss 20/60/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Objektschloss 20/60/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Objektschloss 20/60/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikeldetailsicht BKS BKS Objektschloss 20/60/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl
Artikel-Nr.:
     223-0202670
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B-06150-13-L-8
EAN/GTIN:
     4015540735165
Suchbegriffe:
Behörden-Einsteckschloss
Behördenschloss
Objekt-Einsteckschloss
Objektschloss

BKS Objektschloss 20/60/72/8 Klasse 5 PZ Links abgerundeter Stulp Edelstahl

Objektschloss B-0615

Türbeschlag, Türtechnik
• Nach DIN 18251-1 Klasse 5
• Falle aus Zinkdruckguss, vernickelt, mit wartungsfreier Gleitführung
• Riegel aus Stahl, vernickelt, 2-tourig, Ausschluss 20 mm
• Verzinkter, geschlossener Schlosskasten
• Lochung PZ: Entfernung 72 mm, PZ mit Wechsel
• Lochung WC: Entfernung 78 mm
• 2-teilige Stahlklemmnuss Vierkant 8 mm
• Stulp 20/24 x 3 x 235 rund, Edelstahl matt
• Ohne Schließblech


Weitere Informationen:
Norm:
DIN 18251
Basis:
Behörden-Einsteckschloss
Lochung:
Profilzylinder gelocht
Türart:
Abschlusstür
Wechsel:
mit Wechsel
Dornmaß:
60 mm
Stulpform:
Flachstulp
Entfernung:
72 mm
Stulpbreite:
20 mm
Stulplänge:
235 mm
DIN-Richtung:
DIN Links
Drückernuss:
einteilig
Stulpstärke:
3 mm
Farbton Stulp:
edelstahl
Schlosskasten:
geschlossen
Schlossklasse:
Klasse 5
Schlossriegel:
2 tourig
Türwerkstoff:
Holz
Einsatzbereich:
Objekttür
Türausprägung:
Türe gefälzt
Riegelausschluss:
20 mm
Stulpausführung:
rund
Stulpeigenschaft:
einseitig überstehend
Falleneigenschaft:
mit Standardfalle
Oberfläche Falle:
vernickelt
Oberfläche Stulp:
matt
Riegeleigenschaft:
mit Sicherheitszuhaltung
Türflügelanzahl:
einflügelig
Oberfläche Riegel:
vernickelt
Schlosskastenbreite:
89.5 mm
Schlosskastenlänge:
165 mm
Drückernussvierkant:
8 mm
Schlosskastenstärke:
13 mm
Einzelteilmaterial Falle:
Temperguss
Einzelteilmaterial Stulp:
Edelstahl
Einzelteilmaterial Riegel:
Stahl
Oberfläche Schlosskasten:
verzinkt
Einzelteilmaterial Drückernuss:
Stahl
Einzelteilmaterial Schlosskasten:
Stahl
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 16,99*
€ 21,96*
1 Tag
17
1
€ 5,45*
ab € 22,60*
€ 28,69*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 24,24*
€ 31,03*
1 Tag
12
1
€ 5,59*
ab € 24,64*
€ 31,18*
1 Tag
17
2
Frei Haus
ab € 22,54*
€ 31,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BKS
B-06150-11-R-8
ab € 22,53*
Ähnlich
BKS
B-06150-15-L-8
ab € 18,14*
Ähnlich
BKS
B-06150-15-R-8
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.