Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-173000200644 Herst.-Nr.: 417055 EAN/GTIN: 4004338417055 |
| |
|
| | |
| mit verzinktem Schloss · Dornmaß 60 mm · mit zwei Türdrückerführungen · aus Kunststoff · für Ø18 mm Drücker-Ansatz · Kasten Material: Stahl roh, Schloss Oberfläche: verzinkt · links / rechts verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Maß d: 72mm· Maß B: 94mm· Maß C: 60mm· Maß e: 40mm· Maß E: 40mm· Vierkant: 8mm· Maß A: 172mm Weitere Informationen: | | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachschließblech, Lappenschliessblech, Schlosskästen, Schlosskasten-Beschläge, Winkelschließblech |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 17,04* | € 22,00* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 17,22* | € 22,11* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,05* | € 23,44* | | | | Lager 2478 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 17,31* | € 24,25* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 18,71* | € 24,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 72,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|