Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 417055 Schlosskasten DIN links / rechts Maß A172xB94xC60 mm Maß E 40 mm Dor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH 417055 Schlosskasten DIN links / rechts Maß A172xB94xC60 mm Maß E 40 mm Dor
GAH 417055 Schlosskasten DIN links / rechts Maß A172xB94xC60 mm Maß E 40 mm Dor
GAH 417055 Schlosskasten DIN links / rechts Maß A172xB94xC60 mm Maß E 40 mm Dor
Artikel-Nr.:
     1955B-2000238668
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     417055
EAN/GTIN:
     4004338417055
Suchbegriffe:
Schlosskasten
gah schlosskasten
schlosskasten
Schlosskasten DIN L/R Maß A172xB94xC60mm Maß E 40mm Dornm.60mm GAH mit verzinktem Schloss · Dornmaß 60 mm · mit zwei Türdrückerführungen · aus Kunststoff · für Ø18 mm Drücker-Ansatz · Kasten Material: Stahl roh, Schloss Oberfläche: verzinkt · links / rechts verwendbarWeitere technische Eigenschaften:· Maß d: 72mm· Maß B: 94mm· Maß C: 60mm· Maß e: 40mm· Maß E: 40mm· Maß A: 172mm· Vierkant: 8mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23190108
HerstellerNr:
417055
Werksnummer:
3000200644
Länge netto mm:
200,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,840000
Gewicht brutto Kg:
1,840000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Schlosskasten
Ausfuehrung:
Dornmaß 60 mm
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
1
€ 5,99*
ab € 16,75*
€ 21,97*
1 Tag
26
1
€ 5,59*
ab € 16,85*
€ 22,08*
1 Tag
39
1
€ 5,50*
ab € 17,17*
€ 22,41*
Lager 1955
39
1
€ 5,99*
ab € 18,05*
€ 23,87*
1 Tag
39
3
Frei Haus
ab € 17,24*
€ 24,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.