Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-44828 Herst.-Nr.: 44828 EAN/GTIN: 4003866448289 |
| |
|
| | |
| Everest 2DE - Schiebeleiter 2 x 18 Sprossen Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. - Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe, max.: | 9,8 ca. m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 353,26* | € 412,84* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 354,08* | € 412,85* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 359,07* | € 418,24* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 380,29* | € 439,49* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 379,64* | € 441,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|