Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-44822 Herst.-Nr.: 44822 EAN/GTIN: 4003866448227 |
| |
|
| | |
| Everest 2DE - Schiebeleiter 2 x 12 Sprossen Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis. - Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe, max.: | 6,8 ca. m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,02* | € 259,57* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 214,76* | € 259,65* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 216,48* | € 260,88* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,73* | € 280,31* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 233,98* | € 281,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|