Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-44812 Herst.-Nr.: 44812 EAN/GTIN: 4003866448128 |
| |
|
| | |
| Strato DL - Sprossen-Anlegeleiter 12 Sprossen Die kostengünstige Alternative für sicheren Aufstieg und schnellen, flexiblen Einsatz. - Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Die besondere Sprossenkonstruktion schafft eine breite Auftrittsfläche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 4,4 ca. m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,74* | € 117,24* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 92,75* | € 117,26* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,75* | € 117,26* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,26* | € 119,16* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,01* | € 129,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|