Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900064790, Sprossen-Anlegeleiter 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Artikel-Nr.:
     260B-1285025
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     44812
EAN/GTIN:
     4003866448128
Suchbegriffe:
Alu-Anlegeleiter
Sprossen-Anlegeleiter
Sprossenanlegeleiter
sprossen-anlegeleiter zarges
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900064790, Sprossen-Anlegeleiter Strato DL Die Sprossen-Anlegeleiter Strato DL lässt sich schnell und flexibel einsetzen und sorgt für einen sicheren Aufstieg. , Äußerst stabil: Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagerechtem Auftritt in Gebrauchsstellung , Sprossen, Holme: Alu-Strangpressprofile , Sprossen-Holm-Verbindung: hochfeste Qualitätsbördelung , Breite Auftrittsfläche dank besonderer Sprossenkonstruktion , Auswechselbar: Kunststoffschuhe für einen rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm , Entspricht der Norm EN 131 professional , Garantie: 10 Jahre, Fabrikat: Zarges
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7600 GRAMM
Leiterlänge:
3,54 m
Arbeitshöhe ca.:
4,40 m
Sprossenanzahl:
12
Quertraverse:
0,79 m
Holmhöhe:
68 mm
Gewicht:
7,9 kg
äußere Breite:
350 mm
Herstellerartikelnummer:
44812
Herstellername:
ZARGES GmbH
Markenname:
Zarges
Weitere Suchbegriffe: sprossen anlegeleiter, sprossen-anlegeleiter 12 sprossen, 00064790, SPROSSEN-ANLEGELEITER
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,10*
€ 117,74*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 92,90*
€ 117,75*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,86*
€ 117,75*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,36*
€ 119,55*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 95,15*
€ 126,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,96*
€ 136,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.