Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-41921 Herst.-Nr.: 41921 EAN/GTIN: 4003866419210 |
| |
|
| | |
| Plazatec P - Stufentritt, klappbar 3 Stufen Die schnelle und flexible Lösung, die für den Transport platzsparend zusammengeklappt werden kann. - Minimaler Platzbedarf bei Ruhestellung und Transport.
- Rutschsichere, geriffelte Aluminiumstufen.
- Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche (Stufenbreite 360 mm, Stufentiefe 230 mm).
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
Entspricht der Norm EN 14 183. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 2,67 ca. m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,27* | € 373,48* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 313,97* | € 373,49* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 315,39* | € 373,49* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 335,56* | € 396,64* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 339,27* | € 400,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|