Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-41542 Herst.-Nr.: 41542 EAN/GTIN: 4003866415427 |
| |
|
| | |
| Skymaster X - LM-Mehrzweckleiter 3 x 12 Sprossen Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit. - Nicht treppengängig einsetzbar.
- Eine starre Verbindung.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe (als 3-tlg. Anlegeleiter), max.: | 9,25 ca. m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter 12 stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, Multifunktionsleiter, Dreiteilige - Sprossenleiter |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 493,43* | € 563,55* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 497,45* | € 563,56* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 496,94* | € 563,56* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 511,21* | € 578,61* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 584,01* | € 657,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|