Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrzweckleiter 3-teilig 3 x 12 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mehrzweckleiter 3-teilig 3 x 12 Sprossen
Mehrzweckleiter 3-teilig 3 x 12 Sprossen
Artikel-Nr.:
     6C8MS-637578
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41542
EAN/GTIN:
     4003866415427
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
LM-Mehrzweckleiter Skymaster X, 3-teilig

Robuste Konstruktion für höchste Stabilität
Holme aus Alu-Strangpressprofilen. Stabile, starre Verbindung mit hohem Bedienkomfort und Transportsicherung.
Sprossen-Holm-Verbindung mit hochfester ZARGES Qualitätsbördelung.
Hohe Qualität für sicheres Arbeiten
Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand. Geriffelte Sprossen mit breiter Auftrittsfläche aus Strangpressprofilen. Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
Ausführung mit 3x6- bis 3x10-Sprossen
Treppengängig, Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar.
Alle ZARGES Leitern/Treppen/Gerüste entsprechen den gültigen Normen zum Zeitpunkt der Lieferung

Weitere Informationen:
Länge ausgefahren (als 3-teilige Anlegeleiter):
8,6 m
Leiterlänge eingefahren:
3,55 m
Arbeitshöhe 3-teilige Anlegeleiter max. ca.:
9,35 m
Quertraverse:
1,2 m
Sprossenanzahl:
3x12
Gewicht:
28,8 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Sprossen-Stehleiter, Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, alu-stehleiter 12 stufen, alu stehleiter, zarges alu- stehleiter, 30618692, Aluleiter, Alu-Leitern, Aluminium-Leitern, Leichtmetall-Leitern, Leiter, Leitern, Mehrzweck-Leiter, Tritte, und, Zarges-Mehrzweckleiter
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 493,46*
€ 565,21*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 495,68*
€ 565,22*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,35*
€ 580,15*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 524,91*
€ 596,96*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 546,65*
€ 648,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,22*
€ 672,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,67*
€ 656,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,31*
€ 633,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,51*
€ 609,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,68*
€ 589,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.