Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-41537 Herst.-Nr.: 41537 EAN/GTIN: 4003866415373 |
| |
|
| | |
| Skymaster X - LM-Mehrzweckleiter 3 x 7 Sprossen Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit. - Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe (als 3-tlg. Anlegeleiter), max.: | 5,8 ca. m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, alu-leiter zarges, Zarges |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,32* | € 365,19* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 310,26* | € 365,23* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,79* | € 366,63* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,44* | € 374,07* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 357,02* | € 413,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|