Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4682-7830618688 Herst.-Nr.: 30618688 EAN/GTIN: 4003866415373 |
| |
|
| | |
| Mehrzweckleiter Skymaster X 3x7 Sprossen Leiterlänge max 5,00 m Arbeitshöhe 5,80 m Weitere Informationen: | | Abbildung: | Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter 3x7 sprossen, alu-leiter, alu-leiter zarges, 7830618688;4003866415373;30618688;Mehrzweckleiter Skymaster X 3x7 Sprossen Leiterlänge max 5, 00 m Arbeitshöhe 5, 80 m |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,22* | € 367,96* | | | | Lager 4682 | | | | | | Frei Haus | ab € 312,58* | € 367,99* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 311,79* | € 369,41* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 316,37* | € 371,99* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 318,94* | € 374,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4682 | | Versand: Lager 4682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 65,00* | € 4,95* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|