Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-41016 Herst.-Nr.: 41016 EAN/GTIN: 4003866410163 |
| |
|
| | |
| Comfortstep L - LM-Stufen-Anlegeleiter 10 Stufen Die Leiter mit maximalem Arbeitskomfort setzt auch optische Akzente. - 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Äußere Breite: 380 mm.
- Anlegeprofil am oberen Ende für sicheres Anlegen.
- Auch als Regalleiter erhältlich.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Ästhetisches Design - ideal für den Einsatz in Büro-, Praxis- und Verkaufsräumen.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 3,75 ca. m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossen-Anlegeleiter, Sprossenanlegeleiter, Stufen-Anlegeleiter, Stufenanlegeleiter, Stufenschiebeleiter, alu-anlegeleiter 10 sprossen leiterlänge 3,03 m arbeitshöhe bis 4,10 m, alu-leiter, alu-leiter zarges, Zarges, Stufenleiter, Anlegeleiter, Stufenanlegleiter, Gepolsterte |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 233,38* | € 285,28* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,42* | € 285,53* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,63* | € 286,97* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,59* | € 287,55* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 268,57* | € 325,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|