Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-40495 Herst.-Nr.: 40495 EAN/GTIN: 4003866404957 |
| |
|
| | |
| Seventec RC S - LM-Stufen-Stehleiter 5 Stufen Die Leiter für optimale Sicherheit im Außenbereich. - 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Zwei integrierte Eimerhaken.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
Entspricht der Norm EN 131 professional. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 3,1 ca. m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sprossenleiter, Sprossenstehleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, zarges stufen-stehleiter alu 5 stufig, alu-leiter, alu-leiter 5 stufen, Zarges, Staffelei, mischbau, Stehleiter, Kunststoffleiter, GFK |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,34* | € 245,67* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,23* | € 245,69* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,29* | € 246,90* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,94* | € 258,03* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 212,22* | € 262,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|