Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1716315-40392 Herst.-Nr.: 40392 EAN/GTIN: 4003866403929 |
| |
|
| | |
| Seventec RC BP - LM-Arbeitspodest klappbar 0,49 m Das leichte und komfortable Podest mit profilierten Stufen und Plattform für den Außenbereich für den schnellen und flexiblen Einsatz. - 85 mm tiefe Stufen mit Lochung zum Ablauf von Flüssigkeiten sowie Profilierung für den sicheren Stand.
- Plattformgröße ca. 600 x 300 mm.
- Reflektierende Streifen an den Holmen zur besseren Wahrnehmung bei schlechten Sichtverhältnissen.
- Beidseitige, starre Verbindung.
- Extra breite Stufen und bequeme Auftrittsfläche.
- Beidseitig begehbar.
- Höchste Stabilität und Verwindungssteifigkeit durch Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
Entspricht der Norm EN 14 183. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe: | 2,49 ca. m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,18* | € 171,91* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 138,41* | € 171,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 137,71* | € 171,92* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,01* | € 176,95* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,95* | € 196,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|