| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0017278 Herst.-Nr.: 17278 EAN/GTIN: 4042974010414 |
| |
|
| | |
| Luftrad mit Kunststoff-Felge, Kuigellager und Rillenprofil, Tragfähigkeit dynamisch: 50 kg, Rad-Ø: 150 mm, Radbreite: 30 mm, Luftbereifung Abmessung: 6 x 1 1/4 Zoll, Achsloch-Ø: 8 mm, Nabenlänge: 36 mm, Deckenprofil: Rillenprofil, Reifendruck: 2.5 bar Deckenstärke: 2-lagig Ply, Ident-Nr.0017278 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Luftbereifung, Karrenrad |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,39* | € 27,76* | | | | Lager 2478 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 20,26* | € 29,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 116,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|