| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1714978-0012350 Herst.-Nr.: 12350 EAN/GTIN: 4042974035929 |
| |
|
| | |
| Polyurethan-Hubwagenrolle mit Kugellager, Radkörper aus Stahl, Tragfähigkeit dynamisch: 400 kg, Eigengewicht: 0.82 kg, Radbreite: 50 mm, Rad-Ø: 80 mm, Laufflächenmaterial: Polyurethan, Einspannlänge: 50 mm, Shorehärte: 92 °A, Radlagerung: Kugellager, Achsloch-Ø: 17 mm, min. Temperaturbeständigkeit: -25 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Ident-Nr.0012350 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2478 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,37* | € 23,46* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 17,42* | € 23,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 117,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|