Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lösb. Doppelgewindenippel, konisch dichtend, R 2 a., R 2 a., MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-136122
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS252L22
EAN/GTIN:
     4047322502504
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Lösb. Doppelgewindenippel konisch dichtend, R 2 a., R 2 a., SW 80, SW1: 32, MS, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150°C

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Material:
Messing CW614N
Gewinde 2:
R 2
L1:
85,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, doppelnippel messing, doppelnippel, Standardverschraubungen »Messing«, Gewindefittings, Drehteile, Drehteile »Messing«, Verschraubungen, Doppelnippel (trennbar), Standardverschraubungen, Lösbarer Doppelgewindenippel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
16
€ 4,90*
ab € 59,93*
€ 76,31*
5 Tage
16
€ 4,30*
ab € 59,49*
€ 77,49*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,50*
€ 82,76*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 83,24*
Lager 2478
16
Frei Haus
ab € 86,34*
€ 106,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,92*
€ 127,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 103,78*
€ 123,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,78*
€ 117,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,34*
€ 102,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252L22
€ 78,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.