Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel, R 1 a., R 1 1/2 a., SW 50, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-135009
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS252R1112
EAN/GTIN:
     4047322492232
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Doppelgewindenippel, R 1 a., R 1 1/2 a., SW 50, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Material:
Messing CW614N
Gewinde 2:
R 1 1/2
L1:
45,0 mm
L2:
18,0 mm
L3:
20,0 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
102
2
€ 4,90*
ab € 8,83*
€ 12,02*
5 Tage
102
1
€ 4,30*
ab € 8,77*
€ 12,39*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 9,59*
€ 13,23*
2 Tage
102
1
€ 6,80*
ab € 9,50*
€ 13,30*
Lager 2478
102
5
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 17,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 21 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 88,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252R1112
€ 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.