Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel, R 1 a., R 1 a., SW 36, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-135007
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS252R11
EAN/GTIN:
     4047322492218
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Doppelgewindenippel, R 1 a., R 1 a., SW 36, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Material:
Messing CW614N
Gewinde 2:
R 1
L1:
42,0 mm
L2:
18,0 mm
L3:
18,0 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
153
2
€ 4,90*
ab € 8,05*
€ 11,04*
1
€ 4,79*
ab € 8,17*
€ 11,29*
4 Tage
155
1
€ 4,30*
ab € 8,47*
€ 11,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 7,19*
€ 12,00*
Lager 2478
153
5
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 17,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 21 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 86,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252R11
€ 12,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.