Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel, R 1/8 a., R 3/8 a., SW 19, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-134994
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS252R1838
EAN/GTIN:
     4047322492089
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Doppelgewindenippel, R 1/8 a., R 3/8 a., SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Material:
Messing CW614N
Gewinde 2:
R 3/8
L1:
24,0 mm
L2:
8,0 mm
L3:
11,0 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
711
20
€ 4,90*
ab € 0,79*
€ 1,12*
6 Tage
711
1
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,29*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 0,86*
€ 1,39*
3 Tage
711
1
€ 6,80*
ab € 0,85*
€ 1,39*
Lager 2478
711
30
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 55,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN252R1838
€ 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.