Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 3/8 a., SW 19, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-131765
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS2523838
EAN/GTIN:
     4047322464789
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Doppelgewindenippel, G 3/8 a., G 3/8 a, SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Material:
Messing CW614N
Gewinde 2:
G 3/8
L1:
23,0 mm
L2:
9,0 mm
L3:
9,0 mm
Beschreibung:
Doppelnippel G 3/8
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
228
10
€ 6,90*
ab € 0,51*
€ 0,76*
3 Tage
205
1
€ 4,79*
ab € 0,52*
€ 0,77*
1 Tag
231
1
€ 7,90*
ab € 0,53*
€ 0,79*
4 Tage
233
1
€ 4,30*
ab € 0,55*
€ 0,82*
Lager 2478
17989
30
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 66,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN2523838
€ 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.