Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel, G 1/8 a., G 3/8 a., SW 19, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-131755
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MS2521838
EAN/GTIN:
     4047322464703
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Doppelgewindenippel, G 1/8 a., G 3/8 a, SW 19, Messing, Arbeitsdruck max. 25 bar, Betriebstemp. max. 150 °C

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
25 bar
Material:
Messing CW614N
Gewinde 2:
G 3/8
L1:
21,0 mm
L2:
7,0 mm
L3:
9,0 mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
775
20
€ 4,90*
ab € 0,70*
€ 0,97*
3 Tage
17
1
€ 7,60*
ab € 0,71*
€ 1,05*
3 Tage
17
10
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,07*
4 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,17*
Lager 2478
782
30
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 32 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 53,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
MSN2521838
€ 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.