Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelgewindenippel, R 1 1/4, AG, SW 44, ES 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-118318
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     DGNR114ES4408
EAN/GTIN:
     4047322722735
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Doppelgewindenippel, R 1 1/4, AG, SW 44, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Gewinde:
R 1 1/4
L1:
47,5 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 7-1
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahlverschraubungen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Doppelgewindenippel, Doppelgewindenippel Edelstahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
65
1
€ 6,80*
ab € 4,66*
€ 6,83*
1
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 7,60*
2 Tage
65
1
€ 8,50*
ab € 5,40*
€ 7,69*
Lager 2478
65
10
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 8,81*
3 Tage
65
1
€ 6,95*
ab € 6,31*
€ 8,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 88,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.