Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714971-118317 Herst.-Nr.: DGNR1ES4408 EAN/GTIN: 4047322722728 |
| |
|
|  |  |
 | Doppelgewindenippel, R 1, AG, SW 36, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408 Weitere Informationen:  |  | Arbeitsdruck max.: | 20 bar | Gewinde: | R 1 | L1: | 41,5 mm | Gewindenorm: | DIN EN ISO 7-1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Edelstahlverschraubungen, Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Doppelgewindenippel, Doppelgewindenippel Edelstahl |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 3,09* | € 4,61* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 3,25* | € 5,18* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 3,56* | € 5,24* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 15 |  | Frei Haus | ab € 4,52* | € 5,88* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 4,17* | € 6,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 88,20* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|