Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

lös. Doppelgew.nippel, flachdicht., Rp 1, IG, SW 54, ES 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714971-118068
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     LDGNR1ES4408FDII
EAN/GTIN:
     4047322722476
Suchbegriffe:
Doppelnippel
Gewinde Doppelnippel
Gewindedoppelnippel
Gewindenippel

Lösbarer Doppelgewindenippel, flachdichtend, Rp 1, IG, SW 54, Arbeitsdruck max. 20 bar, ES 1.4408

Weitere Informationen:
Arbeitsdruck max.:
20 bar
Dichtmaterial:
Flachdichtung PTFE
Gewinde:
Rp 1
L1:
50,0 mm
Gewindenorm:
DIN EN ISO 7-1
Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Edelstahl-Fittings, Edelstahlfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, doppelnippel edelstahl, doppelnippel, Gewindefittings, Aufschraubverschraubungen, Doppelnippel (trennbar), Standardverschraubungen, Standardverschraubungen »Edelstahl«, Verschraubungen, Lösbarer Doppelgewindenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 6,80*
ab € 10,24*
€ 14,22*
1
€ 5,90*
ab € 11,36*
€ 16,06*
2 Tage
10
1
€ 8,50*
ab € 11,88*
€ 16,23*
3 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 14,01*
€ 18,84*
Lager 2478
10
4
Frei Haus
ab € 13,97*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 18 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 80,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Riegler
FDT5
€ 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.