Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714971-115667 Herst.-Nr.: 252.31-E EAN/GTIN: 4047322184113 |
| |
|
|  |  |
 | Doppelgewindenippel »value line«, M5, M5, SW 8, Betriebsdruck max. 60 bar, Betriebstemp. max. 150 °C, Messing vern. Für Luft, Wasser, Dampf, Öl etc. Weitere Informationen:  |  | Gewinde 2: | M5 | L1: | 11,5 mm | L2: | 7,5 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Rohrdoppelnippel, Rohrnippel, Messing-Doppelnippel, Messing-Nippel, Messing-Reduziernippel, Messing-Reduzierstück, Messing-Fittings, Messingfittings, Doppelgewindenippel Pneumatik, Druckluft Doppelnippel, Gewindedoppelnippel Pneumatik, Pneumatik Doppelnippel, Pneumatik Gewinde Doppelnippel, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, doppelnippel messing, doppelnippel, Standardverschraubungen, Gewindefittings, Verschraubungen, Doppelgewindenippel |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 50 |  | € 4,90* | ab € 0,25* | € 0,35* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 8,50* | ab € 0,25* | € 0,40* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,80* | ab € 0,25* | € 0,41* |  |  |  | Lager 2478 | |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 0,32* | € 0,42* |  |  |  |  | | 20 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 0,27* | € 0,43* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|