Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-1714938-09-RS125EP-4LF Herst.-Nr.: 09-RS125EP-4LF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Rollensatz, Traglast 450 kg, Ø125 mm|4 Lenkrollen mit Feststeller|Ausführung: 4 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Expanderbefestigung für Profil-Stahlrohr 40x40x2 mm sowie 45x45x2 mm. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Zur mobilen Ausstattung der Werktische/Werkbänke, auch zur Nachrüstung geeignet. Für Systemunterbauten mit 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) sowie für Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz (40x40x2mm) verwendbar (Werktische Serie 900, Werkbänke Serie 8000).|Bitte beachten: Die Arbeitshöhe der Werktische/Werkbänke erhöht sich um die Bauhöhe des Rollensatz (Bauhöhe 150 mm), die Flächenlast der Werktische/Werkbänke reduziert sich auf max. 450 kg.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany Weitere Informationen:  |  | Breite: | 125 mm | Höhe: | 150 mm | Gewicht: | 3 kg | Anzahl Artikelpaletten: | ZB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 120,79* | € 150,27* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 120,72* | € 150,27* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,45* | ab € 121,14* | € 150,27* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 122,22* | € 150,93* |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 122,20* | € 151,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|