Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollensatz mit Expander, 4 Lenkrollen mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-09-RS125EP-4LF
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-RS125EP-4LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch Rollensatz
Rollensatz Arbeitstisch
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrollensatz
Rollensatz, Traglast 450 kg, Ø125 mm|4 Lenkrollen mit Feststeller|Ausführung: 4 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Expanderbefestigung für Profil-Stahlrohr 40x40x2 mm sowie 45x45x2 mm. Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen.|Zur mobilen Ausstattung der Werktische/Werkbänke, auch zur Nachrüstung geeignet. Für Systemunterbauten mit 4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) sowie für Höhenverstellsatz/Höheneinstellsatz (40x40x2mm) verwendbar (Werktische Serie 900, Werkbänke Serie 8000).|Bitte beachten: Die Arbeitshöhe der Werktische/Werkbänke erhöht sich um die Bauhöhe des Rollensatz (Bauhöhe 150 mm), die Flächenlast der Werktische/Werkbänke reduziert sich auf max. 450 kg.|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
3 kg
Anzahl Artikelpaletten:
ZB
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,79*
€ 150,27*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,72*
€ 150,27*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 121,14*
€ 150,27*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 122,22*
€ 150,93*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 122,20*
€ 151,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,33*
€ 175,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,88*
€ 159,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.