Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellschrank-Stehpult - Modell 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-07-450-M04.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-450-M04.11
EAN/GTIN:
     4040376947376
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Pult-Schrank
Pultschrank
  • Lochplattenrückwand mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) zur Montage eines Flachbildschirms. Mit 4-Kant Systemlochung (Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehör.
  • Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.
  • Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Klein- und Flügeltürfach. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.
  • Kleinfach (Höhe 120 mm) mit Schublade (abschließbar). Schublade B370 x T400 x H120 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg, abschließbar), inkl. Beschriftungsstreifen.
  • Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar, Türanschlag links - wechselbar) mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):
  • 2 x Auszugstablar B370 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).
  • 1 x Innenschublade B370 x T450 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
  • Pulverbeschichtung
  • Belastbarkeit gesamt max. 200 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 533,10*
€ 618,57*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 534,81*
€ 618,58*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 545,96*
€ 632,69*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,37*
€ 636,13*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 573,09*
€ 658,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 658,33*
€ 783,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,15*
€ 751,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 631,13*
€ 751,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,61*
€ 734,96
pro Stück
ab 9 Stück
€ 617,60*
€ 734,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,11*
€ 714,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 600,10*
€ 714,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 573,09*
€ 681,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-EW300.12
ab € 26,92*
Zubehör
Rau
09-ZT.12
ab € 27,59*
Zubehör
Rau
09-FH
ab € 28,21*
Zubehör
Rau
09-MS-4
ab € 5,74*
Zubehör
Rau
09-WB-SET12
ab € 38,34*
Zubehör
Rau
09-WB-SET18
ab € 88,20*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET12
ab € 53,32*
Zubehör
Rau
09-WZ-SET18
ab € 87,75*
Zubehör
Rau
09-ZH
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.